ヨコヅナ
重量横整戸車ステン枠BRG入MCナイロン車
戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途
寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
420
タイプ
山V型
耐荷重(kg)
120(2ヶ当り)
調整範囲(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
車輪径(Φmm)
調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75820954
TMS-Y509
120(2ヶ当り)
50
5
¥
11,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください