曜日別特売

Sフラッター戸車 ジュラコン(R)車

Sフラッター戸車 ジュラコン(R)車 - ヨコヅナSフラッター戸車 ジュラコン(R)車 - ヨコヅナ
(3件のレビュー)
タイプ山V型車輪径(Φmm)33仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入質量(g)35軸長(mm)5材質(軸)SUS304耐荷重(2ヶ当り)(kg)40板厚・材質1.5・SUS304サイズ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75819371KES-S33970573362713.584131.5
550
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75819371
2025-03-07
用途: 戸の修理
建設業・工事業

同じ物と思い色々と探していましたが見つけれず、モノタロウさんだけに同じ物があったので購入しました。そのまま取り付けも出来るし、新しいだけあってスムーズに開け閉め出来る様になりました。

対象商品 : 75819371
2020-12-10
用途: 引き戸の修繕

ベアリングが付いているせいか軽くなりすぎ感はあり、今まで動きにくかった分も含め少しの力で開閉できる。その分跳ね返りもあり気をつけないと閉まり音も大きくなってしまうので、戸尻にクッションを取付ました。

1が参考にしています
対象商品 : 75819371
2019-06-15
用途: 引き戸の戸車取替え
プレミール不動産業

マンション管理をしています。引き戸の戸車取替えです。今、付いている戸車と同様の戸車で取り替えていましたが、耐久性が無く(5~6年でガタツク)購入商品を取り付けました。最初からスムーズで商品良さがわかりました。これからも利用したいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする