ニューレジストン
ミニフラップホイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外径・適合材・内容量
など
380
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5枚)
適合材
ステンレス、アルミ
注文コード
82783760
品番
MFL8015-100
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
適合材
ステンレス、アルミ
仕様
●粒度(#):100●外径(mm):80●幅(mm):15●軸径(mm):6●最高使用回転数(rpm):15000●使用工具:軸付きグラインダー●原産国:日本●コード番号:816-0100
アズワン品番
67-7170-94