MFL3025-240 ミニフラップホイル ニューレジストン 82783577

ミニフラップホイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は外径・適合材・内容量など380種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5枚)
適合材
ステンレス、アルミ
注文コード
82783577
品番
MFL3025-240
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。

用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
適合材
ステンレス、アルミ
仕様
●粒度(#):240●外径(mm):30●幅(mm):25●軸径(mm):6●最高使用回転数(rpm):20000●使用工具:軸付きグラインダー●原産国:日本●コード番号:816-0004
アズワン品番
67-7170-01

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする