コガネイ
TACウレタンチューブ用継手 ストレート
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状
ストレート
使用流体
空気
材質(本体)
ステンレス
接続ねじ種類
M
適合チューブ外径(Φmm)
1.8
適合チューブ内径(Φmm)
1
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
有効断面積(mm
2
)
0.25
保証耐圧力(MPa)
1.35
付属品
ガスケット、ホルダ各1個付
内容量
1袋(10個)
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68486661
BF2BU-M3
0.7
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68486677
BF2BU
1.6
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください