コガネイ
TACウレタンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状
ストレート
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
付属品
ガスケット1個付
内容量
1袋(10個)
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ内径(Φmm)
有効断面積(mm
2
)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68486695
BF3BU-M3
ステンレス
3
1.5
0.4
2
0.8
10
4
0.6
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68486704
BF4BU-M3
ステンレス
4
2.5
1
3.2
1.2
11
5
0.7
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68486713
BF3BU
黄銅(ニッケルめっき)
3
1.5
0.4
2
0.8
10.5
4
1.2
¥
1,030
¥
898
¥
988
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68486722
BF4BU
黄銅(ニッケルめっき)
4
2.5
1.7
3.2
1.6
11.5
5
1.6
¥
1,030
¥
898
¥
988
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください