曜日別特売

TACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)

TACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手) - コガネイTACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手) - コガネイTACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手) - コガネイTACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手) - コガネイTACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手) - コガネイTACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手) - コガネイTACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手) - コガネイTACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手) - コガネイ

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。

形状ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
接続ねじ種類
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ内径(Φmm)
有効断面積(mm2)
付属品
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68486801BF3.2-M31袋(10個)ステンレスM3.22.41ガスケット1個付2.61.21150.7
1,940
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
68486817BF3.21袋(10個)黄銅(ニッケルめっき)M3.22.41.7ガスケット1個付2.651.611.51.3
970
898
988(税込)
翌々日出荷
返品不可
68486826BF41袋(10個)黄銅(ニッケルめっき)M42.51.7ガスケット1個付2.91.611.551.6
970
898
988(税込)
9日以内出荷
返品不可
68486835BF51袋(10個)黄銅(ニッケルめっき)M532ガスケット1個付3.571.813.51.4
970
898
988(税込)
当日出荷
68486844BF61袋(10個)黄銅(ニッケルめっき)M643.6ガスケット1個付4.772.413.51.5
970
898
988(税込)
当日出荷
68486853PBF3.21袋(5個)黄銅(ニッケルめっき)R3.22.41.8-2.651.6185.3
790
788
867(税込)
翌々日出荷
返品不可
68486862PBF51袋(5個)黄銅(ニッケルめっき)R532.2-3.571.8205.4
790
788
867(税込)
4日以内出荷
返品不可
68486871PBF61袋(5個)黄銅(ニッケルめっき)R643.9-4.772.4205.5
790
788
867(税込)
9日以内出荷
返品不可
68486686BF4-M31袋(10個)ステンレスM42.51ガスケット1個付2.91.21150.7
1,940
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする