コガネイ
TACナイロンチューブ用継手 ニップル(バーブ継手)
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状
ニップル
使用流体
空気
材質(本体)
黄銅(ニッケルめっき)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
内容量
1袋(10個)
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ内径(Φmm)
有効断面積(mm
2
)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68486887
NBF3.2
3.2
2.4
1.6
2.6
4
1.6
11
5
0.25
¥
970
¥
898
¥
988
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68486896
NBF4
4
2.5
1.6
2.9
-
1.6
11
5
0.5
¥
970
¥
898
¥
988
(税込)
当日出荷
68486905
NBF5
5
3
2.1
3.5
6
1.8
15
7
0.75
¥
970
¥
898
¥
988
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68486914
NBF6
6
4
3.6
4.7
7
2.4
15
7
1.25
¥
970
¥
898
¥
988
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください