コガネイ
TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(バーブ継手)
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状
ユニバーサルエルボ
使用流体
空気
材質(本体)
黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類
M
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
付属品
ガスケット2個付
内容量
1袋(5個)
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ内径(Φmm)
有効断面積(mm
2
)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68486957
UEF3.2-M3
3.2
2.4
0.5
2.6
1.2
10
1.7
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68486966
UEF4-M3
4
2.5
0.5
2.9
1.2
10
1.8
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68486975
UEF3.2
3.2
2.4
1.2
2.6
13
1.6
5.4
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68486984
UEF4
4
2.5
1.2
2.9
13
1.6
5.5
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68486993
UEF5
5
3
1.2
3.5
15
1.8
5.7
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68487002
UEF6
6
4
1.5
4.7
15
2.4
5.9
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください