曜日別特売

横配管レギュレータ

横配管レギュレータ - コガネイ横配管レギュレータ - コガネイ

小形・軽量のレギュレータ。リリーフ仕様。

材質【バルブ】合成ゴム+アルミ合金、【調圧スプリング】ピアノ線質量(kg)0.041材質(本体)樹脂取付方式ブラケット無し最高使用圧力(MPa)1表面処理【調圧スプリング】亜鉛めっき使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5材質(Oリング)合成ゴム材質(プラグ)樹脂材質(ボンネット)樹脂設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7給油不可ろ過度(μm)5材質(ダイヤフラム)合成ゴム設定圧力単位MPa内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気機構
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68488122RN100-J4リリーフタイプΦ4mm
3,260
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
68488131RN100-J6リリーフタイプΦ6mm
3,260
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする