曜日別特売

小形フィルタレギュレータ

小形フィルタレギュレータ - コガネイ

フィルタとレギュレータを一体化。全高が72mmとコンパクト。

最高使用圧力(MPa)1仕様0.7MPaリリーフ質量(kg)0.042材質(本体)樹脂取付方式取付オプションなし使用温度範囲(℃)5~50全高(mm)72使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ナイロン材質(Oリング)合成ゴム材質(ボンネット)樹脂設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7給油不可ろ過度(μm)5材質(ダイヤフラム)合成ゴム材質(スプリング)調圧:ピアノ線(亜鉛めっき)設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計なし排気機構リリーフタイプ材質(バルブ)合成ゴム+アルミ合金内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68488174FRN100J6Φ6mm
4,230
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
68488165FRN100J4Φ4mm
4,230
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする