インクジェットプリンタ用名刺用紙<クリアカット>(標準)

インクジェットプリンタ用名刺用紙<クリアカット>(標準) コクヨ
(1件のレビュー)

ふちがすっきり仕上がるクリアカットタイプ。印刷後、シールのようにはがすだけで簡単に名刺が作れます。表面はもちろん、裏面にも印刷できます。

紙厚(mm)(名刺本体/総厚)0.22/0.31 面付10面 紙厚(g/m2)(名刺本体/総厚)186/267.4 紙質マット 印刷両面印刷 ラベルサイズ(mm)91×55 カット名称クリアカット シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ用 内容量1袋(10枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68569995 KJ-VH10LY アイボリー
680
 
 
取扱い終了
68570004 KJ-VH10LB クールホワイト
680
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68569995
2019-05-27
用途:
自身の名刺
医療・福祉・介護関連業

名刺周囲にギザギザが無いこと、インクジェットでも綺麗に印刷できます。お勧めです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする