曜日別特売

T型マグネット

T型マグネット - シンワ測定T型マグネット - シンワ測定T型マグネット - シンワ測定T型マグネット - シンワ測定T型マグネット - シンワ測定T型マグネット - シンワ測定
(5件のレビュー)

吸着力が大きく様々な保持作業に適しています。

用途
スケールの保持や留め金の代わりとして。
マグネットハンガーとして。
材質本体:亜鉛合金、ハンドル:鉄タイプ異方性磁石材質(磁石)フェライト磁石内容量1台
注意
※吸着力は目安です。※方向コンパス・時計・カード・精密機器が狂いますので注意してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
吸着力(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854415673520Φ25×308025[2.5]
2,660
2,098
2,308(税込)
当日出荷
6854416573539Φ40×35240150[15]
4,230
2,998
3,298(税込)
当日出荷
6854417473547Φ50×35330250[25]
6,040
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68544156
2023-06-14
用途: 書類貼り付け

従前はカネテック製品を使用しておりましたが、こちらの方が安価だったので購入しましたが、磁石が弱くて結局カネテック製品を買い直しました。強磁石を探されている方は物足りないかと思います。

対象商品 : 68544156
2019-04-03
用途: 冶具製作に
建設業・工事業

使いやすいサイズで良かったです。色んなバリエーションサイズもあったら便利です

対象商品 : 68544165
2018-06-03
用途: 機械作業
製造業

磁石の力が強くてとても良い商品でした
あと仕上がりも良かったです

対象商品 : 68544165
2016-05-06
用途: ブルーシートを止める。

強力な磁石でブルーシートをしっかりおさえられました。
注文してから届くのも早かったし、ストレス知らずで大変満足です・

対象商品 : 68544174
2016-04-14
用途: 糸などの固定
製造業

普通に磁石でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする