シンワ測定
マグチップ 角型
付属の両面テープを使い、マグネットを物に貼り付けると、スチールに付けられるようになります。
用途
両面テープ付マグネット
材質
磁石
タイプ
等方性磁石
注意
※磁力は鉄板・塗料の厚さによって変わります。※方向コンパス・時計・カード・精密機器等には近づけないでください。※マグネットを清潔に保護してください。※小さいお子さまが誤って飲み込まない様、取り扱いには十分お気をつけてください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
吸着力(N[kgf])
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68544235
72153
1セット(3個)
0.75[0.075]
16×15×4
¥
350
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68544244
72154
1セット(2個)
0.75[0.075]
20×15×4
¥
350
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68544253
72155
1セット(2個)
1[0.1]
25×19×4
¥
350
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68544262
72156
1セット(2個)
0.85[0.085]
30×10.5×5
¥
350
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68544271
72221
1セット(2個)
1.4[0.14]
30×20×5
¥
390
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください