曜日別特売

マグネットハンガー 角型

マグネットハンガー 角型 - シンワ測定マグネットハンガー 角型 - シンワ測定マグネットハンガー 角型 - シンワ測定マグネットハンガー 角型 - シンワ測定マグネットハンガー 角型 - シンワ測定マグネットハンガー 角型 - シンワ測定
(1件のレビュー)

カラフルな色でお子さまのお部屋にも似合います。粘着剤付きの鉄板も付いているので、鉄部だけでなく木やガラス等にも使用できます。フックが固定されていないので、壁面だけではなく天井にも使えます。

用途バッグ・小物・鍵などを吊り下げられるマグネットハンガー耐荷重(kg)2材質磁石寸法(mm)33×26×15質量(g)62タイプ等方性磁石フックブランコ内容量1個
注意
※吸着力は目安です。※方向コンパス・時計・カード・精密機器には近づけないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854496272032
1,210
729
802(税込)
当日出荷
6854497172084
1,210
799
879(税込)
当日出荷
6854498772085
1,210
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68544962
2016-05-30
用途: ブラシのフック

使用に問題無いが使用していると塗装が剥げてくるのが気になる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする