シンワ測定
マグシート つやなし10cm×10m0.8mm厚
10mまきタイプですので店頭で必要寸法に切り売りできます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途
マジック等で文字を書いて使用するマグネットシート
吸着力(N[gf/cm
2
])
0.09[9]
材質
磁石(ストロンチウムフェライト)
寸法(mm)
10000×100×0.8
質量(g)
3100
タイプ
等方性磁石
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.8
内容量
1個
注意
※マグネットが口中に入る様な用途は避けてください。※焼却処分はしないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
吸着力(N[gf/cm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68545181
72215
100
10
0.8
0.09[9]
¥
17,020
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68545197
74015
100
10
0.8
0.09[9]
¥
14,800
取扱い終了
68545206
74016
100
10
0.8
0.09[9]
¥
14,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください