シンワ測定
ゴム磁石シート10cm×10m 0.8mm厚
10mまきタイプですので店頭で必要寸法に切り売りできます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途
掲示物などの貼り付けに使用するゴム磁石シート
材質
磁石(ストロンチウムフェライト)
寸法(mm)
10000×100×0.8
質量(g)
3000
タイプ
等方性磁石
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.8
吸着力(N[gf/cm
2
])
0.09[9]
内容量
1個
注意
※マグネットが口中に入る様な用途は避けてください。※焼却処分はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68545215
72086
¥
18,170
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください