曜日別特売

インクジェットプリンタ用紙ラベル

インクジェットプリンタ用紙ラベル - コクヨインクジェットプリンタ用紙ラベル - コクヨインクジェットプリンタ用紙ラベル - コクヨインクジェットプリンタ用紙ラベル - コクヨインクジェットプリンタ用紙ラベル - コクヨインクジェットプリンタ用紙ラベル - コクヨインクジェットプリンタ用紙ラベル - コクヨ
(2件のレビュー)

MicrosoftRWord対応!専用のラベル作成ソフトが無くても簡単にラベル作成ができます。インクジェット方式・バブルジェット方式・マッハジェット方式のプリンタやワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。速乾性で、にじまない紙を使用しています。

適合プリンタインクジェットプリンタシートサイズA4ラベル形状角丸四角余白四辺余白付入数20紙厚(g/m2)170白色度(%)90程度紙厚(mm)0.115ラベル厚(mm)0.12内容量1袋(20枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
面付
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68573897KJ-816118面46.6×63.5
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
68573906KJ-816216面33.9×99.1
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
68573915KJ-81671面289×199.6
1,750
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
68573924KJ-816021面38.1×63.5
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
68574082KJ-816314面38.1×99.1
1,750
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
68574116KJ-81658面67.7×99.1
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
68574125KJ-8159N24面33.9×64
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68574116
2021-06-17
用途: ターメリックやガジュツのパッキング
農・林・水産業

0.3mmの粉末なので日光や湿気は厳禁。
もう30年以上使ってますが信頼出来る製品です。

対象商品 : 68574116
2018-06-17
用途: 商品製造時

ラベルにワクを付けた時、表示では出来ても、印刷はずれている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする