シンワ測定
マグクリップ フリーターン
自由な角度で表示できます。磁力面に保護テープが付いており、壁面を傷つけません。
用途
プライスカードやメモを挟むのに便利なマグネクリップ
材質
磁石
寸法(mm)
44×36×25
質量(g)
21
タイプ
等方性磁石
吸着力(N[kgf])
10[1]
内容量
1セット(2個)
注意
※吸着力は目安です。※方向コンパス・時計・カード・精密機器には近づけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68544953
72126
¥
960
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください