コガネイ
クイック継手 プラグ
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状
プラグ
使用流体
空気
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
最高真空圧力(kPa)
-100
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68530217
UP10
10
¥
143
¥
109
¥
120
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68530226
UP4
4
¥
110
¥
81
¥
89
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68530235
UP6
6
¥
110
¥
82
¥
90
(税込)
当日出荷
68530244
UP8
8
¥
121
¥
89
¥
98
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください