コガネイ
クイック継手 ミニタイプ ストレート
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状
ストレート
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
最高真空圧力(kPa)
-100
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
全長(mm)
17
質量(g)
4.5
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
3
接続ねじ
M5X0.8
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
11.7
寸法X(mm)
11.8
寸法Y(mm)
3.6
寸法R(mm)
M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68530375
TS6-M5M
¥
286
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください