コガネイ
クイック継手 ミニタイプ ティー
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状
ティー
使用流体
空気
接続ねじ種類
R
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
最高真空圧力(kPa)
-100
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
接続ねじ
1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68530384
TT4-01M
4
¥
462
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68530393
TT6-01M
6
¥
501
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください