コガネイ
クイック継手 ミニタイプ ユニオンストレート
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状
ユニオンストレート
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
最高真空圧力(kPa)
-100
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68530436
US4M
4
¥
363
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
68530445
US6M
6
¥
374
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください