コガネイ
クイック継手 ユニオンワイ
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状
ユニオンワイ
使用流体
空気
材質(本体)
樹脂
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
最高真空圧力(kPa)
-100
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68530646
UY10
10
¥
638
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68530655
UY12
12
¥
858
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68530664
UY8
8
¥
550
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください