曜日別特売

クイック継手 隔壁ユニオン

クイック継手 隔壁ユニオン - コガネイ

ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。

形状隔壁ユニオン使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68530743UK1010
585
取扱い終了
返品不可
68530752UK88
475
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする