コガネイ
クイック継手ミニ ストレートミニ
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状
ストレート
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
最高真空圧力(kPa)
-100
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68530761
TS4-01M
R
4
1/8
¥
209
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68530777
TS4-M5M
M
4
M5X0.8
¥
275
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68530786
TS6-01M
R
6
1/8
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
68530795
TS4-M3M
M
4
M3X0.5
¥
429
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください