曜日別特売

ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形

ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形 - コガネイツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形 - コガネイツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形 - コガネイ
(1件のレビュー)

スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!

仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500内容量1個
全28種類を絞り込む
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
使用圧力範囲(MPa)
ロッド不回転精度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68531382TBDA10×1010100.15~0.7±0.4
10,040
9,598
10,558(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
68531391TBDA10×2020100.15~0.7±0.4
10,410
9,898
10,888(税込)
当日出荷
68531407TBDA10×3030100.15~0.7±0.4
10,770
9,898
10,888(税込)
当日出荷
68531416TBDA10×4040100.15~0.7±0.4
11,130
10,980
12,078(税込)
当日出荷
68531425TBDA10×5050100.15~0.7±0.4
11,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
68531434TBDA10×6060100.15~0.7±0.4
12,220
11,980
13,178(税込)
当日出荷
68531452TBDA16×1010160.1~0.7±0.3
11,130
10,980
12,078(税込)
当日出荷
68531461TBDA16×100100160.1~0.7±0.3
18,270
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531477TBDA16×2020160.1~0.7±0.3
11,860
10,980
12,078(税込)
当日出荷
68531486TBDA16×3030160.1~0.7±0.3
12,580
11,980
13,178(税込)
当日出荷
68531495TBDA16×4040160.1~0.7±0.3
13,310
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531504TBDA16×5050160.1~0.7±0.3
14,040
12,980
14,278(税込)
当日出荷
68531513TBDA16×6060160.1~0.7±0.3
14,880
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531522TBDA16×7070160.1~0.7±0.3
15,730
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531531TBDA16×8080160.1~0.7±0.3
16,580
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531547TBDA16×9090160.1~0.7±0.3
17,420
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
68531556TBDA20×1010200.1~0.7±0.3
12,460
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531574TBDA20×2020200.1~0.7±0.3
13,190
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531583TBDA20×3030200.1~0.7±0.3
13,920
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68531592TBDA20×4040200.1~0.7±0.3
14,640
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531601TBDA20×5050200.1~0.7±0.3
15,370
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531617TBDA25×2020250.1~0.7±0.3
14,160
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
68531626TBDA25×3030250.1~0.7±0.3
15,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531644TBDA25×5050250.1~0.7±0.3
16,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531443TBDA10×7070100.15~0.7±0.4
12,950
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
68531565TBDA20×100100200.1~0.7±0.3
20,210
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
68531635TBDA25×4040250.1~0.7±0.3
15,850
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
68531653TBDA25×7070250.1~0.7±0.3
18,630
18,598
20,458(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68531434
2026-02-08
用途: 結束機
農・林・水産業

食品の、結束機に使用してます。
商品な発送が、早いからいつも助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする