コガネイ
ハイドロチェッカ
小形・軽量。高性能の油圧式シリンダ速度制御装置。
封入の作動油は温度による粘度変化が少なく、設定速度の変化は最小です。
配管・配線不要で取付が簡単です。
仕様
スプリングリターン方式(負荷を除くとロッドは自動的に復帰します。)
【制御負荷範囲】147.1~4903.3N、【許容衝撃不可】衝撃エネルギーEk<2.3N・m、【制御速度範囲】0.5~30(不可980.7N時)
使用温度範囲(℃)
0~60
内容量
1個
注意
※温度範囲には、雰囲気だけではなく制御作用に伴う湯温の上昇も含まれます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68531793
HC-3
0.39
30
¥
28,740
¥
28,698
¥
31,568
(税込)
当日出荷
68531802
HC-5
0.5
50
¥
39,930
¥
39,898
¥
43,888
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください