コクヨ
ワープロ用 紙ラベル(プリピタ対応・再はくりタイプ)
(1件のレビュー)
プリピタフォーマットに対応したワープロ用ラベルシートです。
仕様
再はくり
サイズ
A4
白色度(%)
84程度
坪量(g/m
2
)
165
標準総厚さ(mm)
0.17
ラベル厚(mm)
0.09
内容量
1袋(5枚)
全7種類を絞り込む
面付
選択してください
3面
4面
6面
10面
14面
30面
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
面付
用途例
ラベル寸法(1枚)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68578185
タイ-6150N-W
14面
5型FD・あて名
42.3×70
¥
830
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
68578212
タイ-6100N-W
30面
インデックス
32×23
¥
830
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
68578221
タイ-6280N-W
3面
プレート1/3
80×150
¥
830
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
68578237
タイ-6270N-W
4面
プレート1/4
122×92
¥
830
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
68578176
タイ-6140N-W
6面
3.5型FD
42×84
¥
720
取扱い終了
68578194
タイ-6240N-W
10面
VHS正面用
47×90
¥
600
取扱い終了
68578203
タイ-6250N-W
10面
VHS背面用
36×83
¥
600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る