連続伝票用紙<タックフォーム>
DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)83.8×38.1mm(Y3 3/10×T1 3/6)
種別ラベル
呼び寸法Y4 5/10×T10
面付6
余白左右:15.2mm(6/10)
適合プリンタドットプリンタ
内容量1箱(100枚)
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07