ハンダゴテチェッカー

ハンダゴテチェッカー ホーザン ハンダゴテチェッカー ホーザン ハンダゴテチェッカー ホーザン ハンダゴテチェッカー ホーザン ハンダゴテチェッカー ホーザン ハンダゴテチェッカー ホーザン ハンダゴテチェッカー ホーザン

3線式ハンダゴテの電気特性管理用チェッカー。
コンパクトな設計で場所をとらず日常点検作業に便利。
見やすく、読み取りやすいLCD採用。
※校正証明書付属モデルは、ご購入者名入り証明書を作成しますので、ご注文時に会社名等が必要です。

分解能(リーク電圧)0.1mV、(アース抵抗)0.1Ω 質量(g)300 電源積層(6F22)電池×1(付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×31×125(突起含まず) 電池寿命(時間)約20(連続使用時)(電池残量警告機能付) サンプルレート(回/s)2 最大表示199.9カウント(バーンアウト:1) 確度(リーク電圧)±(5%rdg+1dgt)、(アース抵抗)±(5%rdg+1dgt) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68549117 DT-570 2ピン変換アダプター、プラグ付アースコード
43,800
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷
68549126 DT-570-TA 2ピン変換アダプター、プラグ付アースコード、校正証明書
49,000
39,980
43,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする