RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥483,780~¥439,800~
スペクトラム・アナライザ SSA3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥274,780~¥249,800~
RFシグナルジェネレータ SSG5000Aシリーズ(13.6G/20GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥3,297,800~¥2,998,000~
RFシグナルジェネレータ SSG5000Xシリーズ(4G/6GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥1,099,780~¥999,800~


通常のポケットテスターの棒状端子に差し込み使用します。少しワニ口が大きいので、狭い場所で二端子はさむことが難しいこともあります。ただ、ワニ口を片側だけでも使用可能ですので、片手がフリーとなり便利なことが多いです。
他社のテストリードに使用しました。
テストリードの先がφ2でしたら適応すると思われます。
バッテリーのターミナルから細めの配線まで
幅広く掴んでくれますので使いやすいです。
テスターにはクリップがなく小型のクリップでは取れたり、付けにくかったりで困っていましたが、
口が大きく、かなり食い込むのでちょっとした事でははずれないのがとてもよい。