ボイスけむりの見張り番 SG-FSV

ボイスけむりの見張り番 SG-FSV センチュリー
(1件のレビュー)

安心のNSマーク付。センチュリーの火災警報器はすべて日本消防検定協会の鑑定基準合格品です。
設置日から10年後のお知らせサービス付!
電池寿命は約10年。
大音量85dB以上。(1m地点。メーカー測定による)
自動試験機能付。機器の異常を警報音で確実にお知らせします。
ねじ1本~2本で簡単取り付け!
もちろん工事の資格不要で、どなたでも取付可能です。
別売の専用取付板を使えば、より簡単に取付可能。

検知方式煙感知式(光電式) 質量(g)約128.7(電池を含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 電源専用リチウム3V電池×1個(本製品に同梱) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)99.37×39(取付ベース板を含む) 電池寿命約10年 設置場所天井、壁面 使用場所(推奨)寝室、居間、階段、廊下 警報音・音量約70dB以上(NS規定値)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68552994 SG-FSV 1個
オープン
 
 
取扱い終了
68553003 SG-FSV-2P 1パック(2個)
オープン
 
 
取扱い終了
68553012 SG-FSV-3P 1パック(3個)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68553003
2016-04-06
用途:
建物の火災被害の防止

商品的には、機能・価格とも満足しています。梱包がもう少し小さくなると持ち運びに便利かもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする