ParkerTAIYO
インラインフローコントロールバルブ 8Fシリーズ
使用温度範囲(℃)
-10~+60(但し、凍結なきこと)
使用作動油
一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)
34.5
クラッキング圧力(MPa)
0.04
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
接続口径(Rc)
最大流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75129564
8F400S
220
56
51.5
67
42
21
21
Rc1/4
19
¥
14,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75129573
8F800S
690
86
77
87.5
57
32
30
Rc1/2
57
¥
25,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください