曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-1RFA63N

空気圧シリンダ 10S-1RFA63N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R内容量1個
292件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6888261510S-1RFA63N10-0010無しめねじ
31,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888262410S-1RFA63N100-00100無しめねじ
47,400
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888263310S-1RFA63N100-C2100ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
52,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888264210S-1RFA63N100-D2100ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
51,800
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888265110S-1RFA63N100-G2100ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
53,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888266710S-1RFA63N100-M2100ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
55,200
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888267610S-1RFA63N100-N2100ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
56,800
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888268510S-1RFA63N100-P2100ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
55,200
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888269410S-1RFA63N100-Q2100ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
56,800
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888270310S-1RFA63N100T00100無しおねじ
48,500
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888271210S-1RFA63N100TC2100ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
53,100
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
6888272110S-1RFA63N100TD2100ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
52,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888273710S-1RFA63N100TG2100ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
54,100
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888274610S-1RFA63N100TM2100ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
56,300
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888275510S-1RFA63N100TN2100ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
57,900
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888276410S-1RFA63N100TP2100ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
56,300
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888277310S-1RFA63N100TQ2100ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
57,900
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888278210S-1RFA63N100TW2100KS211M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
60,300
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888279110S-1RFA63N100TY2100KS215M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
61,500
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888280710S-1RFA63N100-W2100KS211M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
59,200
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888281610S-1RFA63N100-Y2100KS215M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
60,400
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888282510S-1RFA63N10-C210ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
36,300
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888283410S-1RFA63N10-D210ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
36,100
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888284310S-1RFA63N10-G210ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
37,300
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888285210S-1RFA63N10-M210ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
39,500
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888286110S-1RFA63N10-N210ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
41,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888287710S-1RFA63N10-P210ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
39,500
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888288610S-1RFA63N10-Q210ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
41,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888289510S-1RFA63N10T0010無しおねじ
32,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888290410S-1RFA63N10TC210ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
37,400
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888291310S-1RFA63N10TD210ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
37,200
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888292210S-1RFA63N10TG210ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
38,400
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888293110S-1RFA63N10TM210ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
40,600
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888294710S-1RFA63N10TN210ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
42,200
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888295610S-1RFA63N10TP210ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
40,600
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888296510S-1RFA63N10TQ210ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
42,200
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888297410S-1RFA63N15-0015無しめねじ
32,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888298310S-1RFA63N15-C215ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
36,800
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888299210S-1RFA63N15-D215ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
36,600
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888300110S-1RFA63N15-G215ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
37,800
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888301710S-1RFA63N15-M215ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
40,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888302610S-1RFA63N15-N215ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
41,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888303510S-1RFA63N15-P215ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
40,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888304410S-1RFA63N15-Q215ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
41,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888305310S-1RFA63N15T0015無しおねじ
33,300
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888306210S-1RFA63N15TC215ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
37,900
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888307110S-1RFA63N15TD215ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
37,700
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888308710S-1RFA63N15TG215ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
38,900
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888309610S-1RFA63N15TM215ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
41,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888310510S-1RFA63N15TN215ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
42,700
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする