曜日別特売

クランプユニット JEHFEWタイプ 内径Φ40

クランプユニット JEHFEWタイプ 内径Φ40 - ParkerTAIYO
種別油圧機種フロントマウント形仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)ロッド先端形状おねじ形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット内径(Φmm)40シリーズJEHF内容量1個
全70種類を絞り込む
ストローク(mm)
スイッチ
70種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クランプ
スイッチ
スイッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69987617JEHFEW40X1010オプション:なしなし-
95,200
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987626JEHFEW40X10-SA110オプション:なし無接点スイッチ1
108,600
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987635JEHFEW40X10-SA210オプション:なし無接点スイッチ2
122,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987644JEHFEW40X10-SA310オプション:なし無接点スイッチ3
135,500
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987653JEHFEW40X10-SB110オプション:なし有接点スイッチ1
103,300
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987662JEHFEW40X10-SB210オプション:なし有接点スイッチ2
111,400
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987671JEHFEW40X10-SB310オプション:なし有接点スイッチ3
119,400
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987687JEHFEW40X10-U10オプション:サイドサポート付なし-
127,500
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987696JEHFEW40X10-U-SA110オプション:サイドサポート付無接点スイッチ1
141,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987705JEHFEW40X10-U-SA210オプション:サイドサポート付無接点スイッチ2
154,600
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987714JEHFEW40X10-U-SA310オプション:サイドサポート付無接点スイッチ3
167,800
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987723JEHFEW40X10-U-SB110オプション:サイドサポート付有接点スイッチ1
135,500
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987732JEHFEW40X10-U-SB210オプション:サイドサポート付有接点スイッチ2
143,800
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987741JEHFEW40X10-U-SB310オプション:サイドサポート付有接点スイッチ3
151,600
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987757JEHFEW40X2020オプション:なしなし-
97,100
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987766JEHFEW40X20-SA120オプション:なし無接点スイッチ1
110,500
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987775JEHFEW40X20-SA220オプション:なし無接点スイッチ2
124,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987784JEHFEW40X20-SA320オプション:なし無接点スイッチ3
137,100
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987793JEHFEW40X20-SB120オプション:なし有接点スイッチ1
105,000
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987802JEHFEW40X20-SB220オプション:なし有接点スイッチ2
113,100
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987811JEHFEW40X20-SB320オプション:なし有接点スイッチ3
121,200
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987827JEHFEW40X20-U20オプション:サイドサポート付なし-
129,300
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987836JEHFEW40X20-U-SA120オプション:サイドサポート付無接点スイッチ1
142,600
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987845JEHFEW40X20-U-SA220オプション:サイドサポート付無接点スイッチ2
155,800
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987854JEHFEW40X20-U-SA320オプション:サイドサポート付無接点スイッチ3
169,400
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987863JEHFEW40X20-U-SB120オプション:サイドサポート付有接点スイッチ1
137,100
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987872JEHFEW40X20-U-SB220オプション:サイドサポート付有接点スイッチ2
145,200
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987881JEHFEW40X20-U-SB320オプション:サイドサポート付有接点スイッチ3
153,500
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987897JEHFEW40X3030オプション:なしなし-
98,800
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987906JEHFEW40X30-SA130オプション:なし無接点スイッチ1
111,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987915JEHFEW40X30-SA230オプション:なし無接点スイッチ2
125,600
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987924JEHFEW40X30-SA330オプション:なし無接点スイッチ3
139,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987933JEHFEW40X30-SB130オプション:なし有接点スイッチ1
106,400
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987942JEHFEW40X30-SB230オプション:なし有接点スイッチ2
114,800
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987951JEHFEW40X30-SB330オプション:なし有接点スイッチ3
122,800
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987967JEHFEW40X30-U30オプション:サイドサポート付なし-
130,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987976JEHFEW40X30-U-SA130オプション:サイドサポート付無接点スイッチ1
144,400
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987985JEHFEW40X30-U-SA230オプション:サイドサポート付無接点スイッチ2
157,800
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69987994JEHFEW40X30-U-SA330オプション:サイドサポート付無接点スイッチ3
171,200
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69988003JEHFEW40X30-U-SB130オプション:サイドサポート付有接点スイッチ1
139,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69988012JEHFEW40X30-U-SB230オプション:サイドサポート付有接点スイッチ2
146,900
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69988021JEHFEW40X30-U-SB330オプション:サイドサポート付有接点スイッチ3
155,100
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69988037JEHFEW40X4040オプション:なしなし-
100,500
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69988046JEHFEW40X40-SA140オプション:なし無接点スイッチ1
113,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69988055JEHFEW40X40-SA240オプション:なし無接点スイッチ2
127,300
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69988064JEHFEW40X40-SA340オプション:なし無接点スイッチ3
140,700
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69988073JEHFEW40X40-SB140オプション:なし有接点スイッチ1
108,500
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69988082JEHFEW40X40-SB240オプション:なし有接点スイッチ2
116,400
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69988091JEHFEW40X40-SB340オプション:なし有接点スイッチ3
124,600
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69988107JEHFEW40X40-U40オプション:サイドサポート付なし-
132,800
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする