NACHI(不二越)
単列アンギュラ玉軸受 7200形
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
接触角(α)
30°
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
全16種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
外径D(Φmm)
選択してください
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
幅B(mm)
選択してください
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68556932
7205
25
52
15
1(最小)
-
0.6(最小)
135
¥
3,250
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
68556941
7206
30
62
16
1(最小)
-
0.6(最小)
210
¥
3,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
68556957
7207
35
72
17
1.1(最小)
-
0.6(最小)
295
¥
4,090
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
68556975
7209
45
85
19
1.1(最小)
-
0.6(最小)
430
¥
5,810
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68556984
7210
50
90
20
1.1(最小)
-
0.6(最小)
485
¥
6,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
68556993
7211
55
100
21
1.5(最小)
-
1(最小)
635
¥
7,870
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
68557002
7212
60
110
22
1.5(最小)
-
1(最小)
820
¥
9,090
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
68557011
7213
65
120
23
1.5(最小)
-
1(最小)
1020
¥
11,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
68557027
7214
70
125
24
1.5(最小)
-
1(最小)
1120
¥
12,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
68557036
7215
75
130
25
1.5(最小)
-
1(最小)
1230
¥
14,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
68557045
7216
80
140
26
2(最小)
-
1(最小)
1500
¥
17,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
68557054
7217
85
150
28
2(最小)
-
1(最小)
1870
¥
20,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
68557063
7218
90
160
30
2(最小)
-
1(最小)
2300
¥
22,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
68557072
7219
95
170
32
2.1(最小)
-
1.1(最小)
2780
¥
26,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
68557081
7220
100
180
34
2.1(最小)
-
1.1(最小)
3320
¥
29,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
68556966
7208
40
80
18
1.1(最小)
-
0.6(最小)
380
¥
5,340
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方