曜日別特売

単列アンギュラ玉軸受 7300形

単列アンギュラ玉軸受 7300形 - NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7300形 - NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7300形 - NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7300形 - NACHI(不二越)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全15種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6855709773063072191.1(最小)-0.6(最小)360
4,820
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
6855710673073580211.5(最小)-1(最小)475
6,070
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
6855711573084090231.5(最小)-1(最小)655
6,850
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
68557124730945100251.5(最小)-1(最小)875
7,630
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
68557133731050110272(最小)-1(最小)1140
9,120
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
68557142731155120292(最小)-1(最小)1450
10,700
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
68557151731260130312.1(最小)-1.1(最小)1810
13,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
68557167731365140332.1(最小)-1.1(最小)2220
16,200
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
68557176731470150352.1(最小)-1.1(最小)2700
19,700
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
68557185731575160372.1(最小)-1.1(最小)3150
24,700
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
68557194731680170392.1(最小)-1.1(最小)4180
30,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
68557203731785180413(最小)-1.1(最小)4900
33,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
68557212731890190433(最小)-1.1(最小)5760
44,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
68557221731995200453(最小)-1.1(最小)6680
55,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
685572377320100215473(最小)-1.1(最小)8180
72,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする