NACHI(不二越)
単列深溝玉軸受 6300番台 2NSL (両側接触ゴムシール形)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
両接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68555015
6316-2NSL
80
170
39
2.1(最小)
-
-
3590
¥
25,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
68555024
6317-2NSL
85
180
41
3(最小)
-
-
4230
¥
28,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
68555033
6318-2NSL
90
190
43
3(最小)
-
-
4910
¥
37,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
68555042
6319-2NSL
95
200
45
3(最小)
-
-
5670
¥
46,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
68555051
6320-2NSL
100
215
47
3(最小)
-
-
7000
¥
60,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方