金型カプラ(大流量タイプ) SF型

金型カプラ(大流量タイプ) SF型 日東工器 金型カプラ(大流量タイプ) SF型 日東工器

流量が約2倍にアップ

用途低圧用 流体水・温油 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズR3/8 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真ちゅう トラスコ品番777-9739 質量(g)87 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造片路開閉型・両路開放型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68561087 K3-03SF BRASS NBR
2,190
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする