Gタイプ・Fタイプ・FSタイプ・Dタイプ配線ダクト用カバー
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。
滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
- 仕様
- UL94V-0
- 材質
- PVC鉛フリー
- 長さ(mm)
- 1830
- 色
- ライトグレー
- 使用温度範囲(℃)
- -70~50
- 内容量
- 1本(6フィート)
全8種類を絞り込む
幅(mm)
質量(g)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥4,178¥3,798カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04











![レタツイン(チューブウォーマー内蔵 PCリンクモデル) MAX(マックス)[事務用品・工具] レタツイン(チューブウォーマー内蔵 PCリンクモデル) MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07065516-261030-02.jpg)



![熱収縮チューブセット(530pcs) GB[制御機器] 熱収縮チューブセット(530pcs) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06929391-261028-02.jpg)


