PANDUIT(パンドウイット)
NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン)
鉄道車輛用材料燃焼試験の合格品です。
燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスを発生しません。
2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途
電線、ワイヤ、などの保護
色
白
材質
変性PPOノンハロゲン
仕様
UL94V-0
長さ(mm)
1830
使用温度範囲(℃)
-70~95
内容量
1本(6フィート)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75892101
NE4X5WH6
731-1320
105.2
3.0
128.5
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
95日以内出荷
返品不可
75892117
NE4X4WH6
731-4736
105.2
2.5
103.1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75892126
NE4X3WH6
731-4728
105.2
2.5
77.7
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75892135
NE4X2WH6
731-4710
105.2
2.0
52.3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
75892144
NE3X5WH6
731-1311
79.8
3.0
128.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75892153
NE3X4WH6
731-4701
79.8
2.5
103.1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
95日以内出荷
返品不可
75892162
NE3X3WH6
731-4698
79.8
2.5
77.7
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
95日以内出荷
返品不可
75892171
NE3X2WH6
731-4680
79.8
2.0
52.3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75892187
NE3X1WH6
731-4671
79.8
1.5
26.9
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75892196
NE2X4WH6
731-4663
54.4
2.5
103.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
95日以内出荷
返品不可
75892205
NE2X3WH6
731-4655
54.4
2.5
77.7
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
75892214
NE2X2WH6
731-4647
54.4
2.0
52.8
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
95日以内出荷
返品不可
75892223
NE2X1WH6
731-4639
54.4
1.5
26.9
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
75892232
NE1X4WH6
731-4621
29.0
2.5
103.1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
75892241
NE1X3WH6
731-4612
29.0
2.5
77.7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
95日以内出荷
返品不可
75892257
NE1X2WH6
731-4604
29.0
2.0
52.3
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75892266
NE1X1WH6
731-4591
29.0
1.5
26.9
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
95日以内出荷
返品不可
75892275
NE1X1.5WH6
731-4582
29.0
1.8
41.1
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75892284
NE1.5X4WH6
731-4574
41.7
2.5
103.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
95日以内出荷
返品不可
75892293
NE1.5X3WH6
731-4566
41.7
2.5
77.7
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75892302
NE1.5X2WH6
731-4558
41.7
2.0
52.3
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75892311
NE1.5X1.5WH6
731-4540
41.4
1.8
41.1
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
95日以内出荷
返品不可
75892327
NE.5X1WH6
731-4531
16.0
1.5
26.9
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
75892336
NE.5X.5WH6
731-4523
16.0
1.3
14.2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
95日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください