PSプレミアム マルチミスト

PSプレミアム マルチミスト ウイルソン
(1件のレビュー)

衝撃のツヤとスベリを体感して下さい。シュシュっとボディにスプレーして拭きあげるだけで、脅威のスベスベ度120%(当社比)を実現。拭き上げたその時点で、被膜化・速乾し、使用する度に被膜が重なり、より強い被膜になります。さらに、熱いボディに使用してもムラになりにくい、安心設計です。

危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69579142 01270 1本(70mL)
1,280
 
 
取扱い終了
69579151 01271 1本(200mL)
3,280
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69579151
2016-01-29
用途:
ボデーコートとして
株式会社サトー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

簡単に艶、滑り、撥水効果有りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする