端子台 プリント基板用 ML-41

端子台 プリント基板用  ML-41 - サトーパーツ端子台 プリント基板用  ML-41 - サトーパーツ端子台 プリント基板用  ML-41 - サトーパーツ端子台 プリント基板用  ML-41 - サトーパーツ端子台 プリント基板用  ML-41 - サトーパーツ端子台 プリント基板用  ML-41 - サトーパーツ端子台 プリント基板用  ML-41 - サトーパーツ端子台 プリント基板用  ML-41 - サトーパーツ
(1件のレビュー)
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000内容量1個
全83種類を絞り込む
極数
端子ねじ
83種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
端子ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75759817ML-41-S1BXF-10P92.9110P83.82M3×7.2
オープン
999
1,099(税込)
119日以内出荷
返品不可
75759826ML-41-S1BXF-11P100.5311P91.44M3×7.2
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
75759835ML-41-S1BXF-12P108.1512P99.06M3×7.2
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
75759844ML-41-S1BXF-13P115.7713P106.68M3×7.2
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
75759853ML-41-S1BXF-14P123.3914P114.3M3×7.2
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
75759862ML-41-S1BXF-15P131.0115P121.92M3×7.2
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
75759871ML-41-S1BXF-16P138.6316P129.54M3×7.2
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
75759887ML-41-S1BXF-17P146.2517P137.16M3×7.2
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
75759896ML-41-S1BXF-18P153.8718P144.78M3×7.2
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
75759905ML-41-S1BXF-19P161.4919P152.4M3×7.2
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
75759914ML-41-S1BXF-1P24.331P15.24M3×7.2
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
75759923ML-41-S1BXF-20P169.1120P160.02M3×7.2
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
75759932ML-41-S1BXF-3P39.573P30.48M3×7.2
オープン
419
461(税込)
11日以内出荷
返品不可
75759941ML-41-S1BXF-4P47.194P38.1M3×7.2
オープン
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
75759957ML-41-S1BXF-5P54.815P45.72M3×7.2
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
75759966ML-41-S1BXF-6P62.436P53.34M3×7.2
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
75759975ML-41-S1BXF-7P70.057P60.96M3×7.2
オープン
779
857(税込)
11日以内出荷
返品不可
75759984ML-41-S1BXF-8P77.678P68.58M3×7.2
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
75759993ML-41-S1BXF-9P85.299P76.2M3×7.2
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760002ML-41-S1BXS-10P92.9110P83.82M3×6
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760011ML-41-S1BXS-11P100.5311P91.44M3×6
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760027ML-41-S1BXS-12P108.1512P99.06M3×6
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760036ML-41-S1BXS-13P115.7713P106.68M3×6
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760045ML-41-S1BXS-14P123.3914P114.3M3×6
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760054ML-41-S1BXS-15P131.0115P121.92M3×6
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760063ML-41-S1BXS-16P138.6316P129.54M3×6
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760072ML-41-S1BXS-17P146.2517P137.16M3×6
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760081ML-41-S1BXS-18P153.8718P144.78M3×6
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760097ML-41-S1BXS-19P161.4919P152.4M3×6
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760106ML-41-S1BXS-1P24.331P15.24M3×6
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760115ML-41-S1BXS-20P169.1120P160.02M3×6
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760124ML-41-S1BXS-2P31.952P22.86M3×6
オープン
229
252(税込)
32日以内出荷
返品不可
75760133ML-41-S1BXS-3P39.573P30.48M3×6
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760142ML-41-S1BXS-4P47.194P38.1M3×6
オープン
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760151ML-41-S1BXS-5P54.815P45.72M3×6
オープン
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760167ML-41-S1BXS-6P62.436P53.34M3×6
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760176ML-41-S1BXS-7P70.057P60.96M3×6
オープン
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760185ML-41-S1BXS-8P77.678P68.58M3×6
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760194ML-41-S1BXS-9P85.299P76.2M3×6
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760203ML-41-S1BYF-10P77.6710P-M3×7.2
オープン
839
923(税込)
11日以内出荷
返品不可
75760212ML-41-S1BYF-11P85.2911P-M3×7.2
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760221ML-41-S1BYF-12P92.9112P-M3×7.2
オープン
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
75760237ML-41-S1BYF-13P100.5313P-M3×7.2
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760246ML-41-S1BYF-14P108.1514P-M3×7.2
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760255ML-41-S1BYF-15P115.7715P-M3×7.2
オープン
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
75760264ML-41-S1BYF-16P123.3916P-M3×7.2
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760273ML-41-S1BYF-17P131.0117P-M3×7.2
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760282ML-41-S1BYF-18P138.6318P-M3×7.2
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760291ML-41-S1BYF-19P146.2519P-M3×7.2
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760307ML-41-S1BYF-1P9.091P-M3×7.2
オープン
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75760587
2023-09-05
用途: 簡単な電子回路の作成
西尾電気製造業

改善点が無くて、仕事が早く終わります。特に半田作業が早いです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする