端子台 プリント基板用 ML-250

端子台 プリント基板用  ML-250 - サトーパーツ端子台 プリント基板用  ML-250 - サトーパーツ端子台 プリント基板用  ML-250 - サトーパーツ端子台 プリント基板用  ML-250 - サトーパーツ
(1件のレビュー)
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ライトアングルPC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
端子ねじ
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75768567ML-250-S2GYF-2P17.612P7.62M3×7.2UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
オープン
319
351(税込)
当日出荷
75768576ML-250-S2GYF-3P25.233P15.24M3×7.2UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
オープン
369
406(税込)
8日以内出荷
返品不可
75768585ML-250-S2GYF-4P32.854P22.86M3×7.2UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
75768594ML-250-S2GYF-7P55.717P45.72M3×7.2UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
オープン
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
75768603ML-250-S2GYF-8P63.338P53.34M3×7.2UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
オープン
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
75768612ML-250-S2GYS-2P17.612P7.62M3×6UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
75768621ML-250-S2GYS-3P25.233P15.24M3×6UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
75768637ML-250-S2GYS-4P32.854P22.86M3×6UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
75768646ML-250-S2GYS-5P40.475P30.48M3×6UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
オープン
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
75768655ML-250-S2GYS-6P48.096P38.1M3×6UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
オープン
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
75768664ML-250-S2GYS-7P55.717P45.72M3×6UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
75768673ML-250-S2GYS-8P63.338P53.34M3×6UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
75768427ML-250-S1GYF-2P17.612P7.62M3×7.2UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
オープン
取扱い終了
返品不可
75768436ML-250-S1GYF-3P25.233P15.24M3×7.2UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
オープン
取扱い終了
返品不可
75768445ML-250-S1GYF-4P32.854P22.86M3×7.2UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
オープン
取扱い終了
返品不可
75768454ML-250-S1GYF-5P40.475P30.48M3×7.2UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
オープン
取扱い終了
返品不可
75768463ML-250-S1GYF-6P48.096P38.1M3×7.2UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
オープン
取扱い終了
返品不可
75768472ML-250-S1GYF-7P55.717P45.72M3×7.2UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
オープン
取扱い終了
返品不可
75768481ML-250-S1GYF-8P63.338P53.34M3×7.2UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
オープン
取扱い終了
返品不可
75768497ML-250-S1GYS-2P17.612P7.62M3×6UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
オープン
取扱い終了
返品不可
75768506ML-250-S1GYS-3P25.233P15.24M3×6UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
オープン
取扱い終了
返品不可
75768515ML-250-S1GYS-4P32.854P22.86M3×6UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
オープン
取扱い終了
返品不可
75768524ML-250-S1GYS-5P40.475P30.48M3×6UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
オープン
取扱い終了
返品不可
75768533ML-250-S1GYS-6P48.096P38.1M3×6UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
オープン
取扱い終了
返品不可
75768542ML-250-S1GYS-7P55.717P45.72M3×6UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
オープン
取扱い終了
返品不可
75768551ML-250-S1GYS-8P63.338P53.34M3×6UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75768427
2017-01-10
用途: モータードライバの端子台
自動車・二輪車・自転車関連業

普通の端子台では回路上部にモノがある場合ドライバーでネジを締め付けられませんが、端子台が横向きなので不自由なく締め付けられます。とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする