オカモト
エステライトテープ No.430カラー
粘着性が優れており、ズレにくく、ハガレにくいです。
巻き戻しが軽く、手切れ性が良いので作業効率がアップ。
耐水性に優れたポリエステル基材。
用途
重梱包用。各種色分用。
粘着力(N/10mm)
3.92
引張強度(N/10mm)
54.9
展開力(N/10mm)
0.98
テープタイプ
手で切れる
内容量
1ケース(30巻)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73379467
No.430
白
50
50
0.13
ポリエステル織布
合成ゴム系
3.92N/10mm
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73379476
No.430
黒
50
50
0.13
ポリエステル織布
合成ゴム系
3.92N/10mm
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73379485
No.430
赤
50
50
0.13
ポリエステル織布
合成ゴム系
3.92N/10mm
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73379494
No.430
青
50
50
0.13
ポリエステル織布
合成ゴム系
3.92N/10mm
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
73379503
No.430
黄
50
50
0.13
ポリエステル織布
合成ゴム系
3.92N/10mm
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73379512
No.430
緑
50
50
0.13
ポリエステル織布
合成ゴム系
3.92N/10mm
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください