タンガロイ
外径用ホルダ JTTANR/L
寸法b(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57921306
JTTANL1216K16
左
正三角形60°
90
背面クランプ式
0
¥13,200
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57921315
JTTANL1616K16
左
正三角形60°
90
背面クランプ式
0
¥13,300
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57921324
JTTANR1216K16
右
正三角形60°
90
背面クランプ式
0
¥13,200
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57921333
JTTANR1616K16
右
正三角形60°
90
背面クランプ式
0
¥13,300
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください