3連セパレートコード付ソケット

3連セパレートコード付ソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

2種類の電装品とシガーライターが使用できます。
USB2.1A 2ポート付で、iPhoneやスマートフォンが充電できます。
DC12V車、DC24V車のどちらにも使用できます。

付属品両面テープ 材質ABS 寸法(mm)120×30×50 出力(USB)5V2.1A(2ポート同時使用の場合、各ポート1A) 口数3 電源電圧(V)DC12/24 定格出力(各ソケットの合計)7A(MAX10) コード長さ(cm)約90 ヒューズ10A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75074876 502144
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする