コーキングガン コンボイジャスト

コーキングガン コンボイジャスト タジマツール(TJMデザイン)

ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドルを採用しています。
グリップとトリガーに軽量エンジニヤリング・プラスチックを使用しています。
押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています。
液だれ防止機構を搭載しています。

用途ロータリー式コーキングガン 本体質量(g)605 適合容量(mL)330 材質(グリップ)エンジニヤリングプラスチック 適合サイズ(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで 内容量1個
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60839317 CNV-JUST
2,180
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60839317 CNV-JUST 09239483 CNV-JUST CNV-JUST コンボイジャスト タジマツール(TJMデザイン) 09239483 コンボイジャスト タジマツール(TJMデザイン) 1本 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする