ソフトビニスター 防寒インナー付 OR653
材質インナー:厚手パイル
色ブラウン
入数(双)6
機能防寒
全長(cm)30
材質(裏)綿
材質(表)塩化ビニル樹脂
内容量1袋(6双)
防寒用手袋 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75314041 | OR653 | 89598056 | OR653-L |
|
ソフトビニスター防寒インナー付 | トワロン(TOWA/東和コーポレーション) | 1双 | ¥1,198 税込¥1,318 | 内容量に違いがあります |
| 75314057 | OR653 | 89598065 | OR653-LL |
|
ソフトビニスター防寒インナー付 | トワロン(TOWA/東和コーポレーション) | 1双 | ¥1,198 税込¥1,318 | 内容量に違いがあります |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07